Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD37X54
Cod. Produttore
RD37X54
Cod. EAN
8016692793924

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Dimensioni: 3RD37X54
  • Classe ETIM: EC000156
  • Tipo: Perforatore/punzone
  • Serie: CEMBRE SPA
Kit punzone e matrice completo per forature rettangolari, realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità. Progettato per garantire precisione e durata, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono fori rettangolari perfetti. Il kit include un perno di trazione e si distingue per la sua robustezza e affidabilità nel tempo. Adatto per lavorazioni che necessitano di materiali resistenti e strumenti performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.RETT. 3RD37X54 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

37 mm

altezza del foro

54 mm

Produttore

KIT punzone matrice foratura rettangolare 37x54 mm utensile manuale