Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD126X126
Cod. Produttore
RD126X126
Cod. EAN
8016692781655

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Foro quadrato: 12x12 mm
  • Classe Etim: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CEMBRE SPA
Kit punzone e matrice completo per fori quadrati da 12 millimetri, realizzato in acciaio inossidabile per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, questo set offre precisione nella lavorazione e affidabilità grazie alla forma quadrata del foro. Ideale per operazioni con azionamento idraulico, assicura performance elevate senza necessità di azionamento meccanico. La qualità dei materiali e la robustezza del kit lo rendono uno strumento essenziale per la lavorazione di componenti elettrici con fori di forma quadrata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.QUADRE 12RD126X126 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Quadrato

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

126 mm

altezza del foro

126 mm

Produttore

Kit punzone matrice fori quadri 126x126 mm utensile manuale