Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD29X71
Cod. Produttore
RD29X71
Cod. EAN
8016692854700

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT punzone+matrice
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Dimensione: 2RD29X71
  • Classe ETIM: EC000156
  • Tipo: Perforatore/punzone
  • Serie: CEMBRE SPA
Kit punzone e matrice progettato per la lavorazione di fori rettangolari, realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo completo con perno di trazione assicura precisione e affidabilità nelle operazioni di foratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti. Il design ottimizzato permette un funzionamento efficiente senza la necessità di fori distanziatori, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la lavorazione di materiali metallici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.2RD29X71 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

29 mm

altezza del foro

71 mm

Produttore

KIT punzone matrice foratura rettangolare 29x71 mm utensile manuale