Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD92X92
Cod. Produttore
RD92X92
Cod. EAN
8016692626420

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 92x92 mm
  • Serie: EC000156
  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Applicazione: Foratura quadrata
  • Classe ETIM: EC000156
Kit punzone e matrice progettato per forature quadrate, realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità. Il set completo con perno di trazione garantisce precisione e durata nelle operazioni di foratura, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel settore elettrico. La forma quadrata del foro assicura un taglio netto e uniforme, ottimizzando l'efficienza del lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.QUADRERD92X92 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Quadrato

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

92 mm

altezza del foro

92 mm

Produttore

Kit punzone e matrice foratura quadrata 92x92 mm utensile manuale