Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD21X21
Cod. Produttore
RD21X21
Cod. EAN
8016692625843

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEMBRE SPA
  • Classe ETIM: EC000156
  • Tipo: Punzone+Matrice
  • Applicazione: Foratura quadrata
  • Compatibilità: Modello RD21x21
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Uso: Perforatore/punzone
  • Dimensioni: 21x21 mm
Kit punzone e matrice progettato per la foratura di fori quadrati, realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità. Questo completo include un perno di trazione per garantire precisione e affidabilità durante l'uso. La robustezza del materiale assicura durata e resistenza anche in condizioni di lavoro intense, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono fori quadrati precisi e puliti. La combinazione di design funzionale e materiali resistenti lo rende uno strumento essenziale per la lavorazione di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.QUADRERD21X21 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Quadrato

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

21 mm

altezza del foro

21 mm

diametro del foro

Altro

Produttore

Kit punzone matrice foratura quadrata 21x21 mm utensile manuale