Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD138X138
Cod. Produttore
RD138X138
Cod. EAN
8016692626444

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Foratura: 13x13 mm
  • Applicazione: Fori quadri
  • Classe ETIM: EC000156
  • Utilizzo: Perforatore/punzone
  • Serie: CERD138X138
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori quadrati da 13 mm, ideale per lavorazioni di precisione su acciaio inossidabile. Il prodotto è completo di perno di trazione, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile. La struttura robusta e il design specifico assicurano una lunga durata anche in ambienti di lavoro intensivi, rendendolo una soluzione professionale per applicazioni industriali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.QUADRE 13RD138X138 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Quadrato

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

138 mm

altezza del foro

138 mm

Produttore

Kit punzone matrice fori quadri 138x138 mm utensile manuale