Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD18.8SS-FC
Cod. Produttore
RD18.8SS-FC
Cod. EAN
8016692645612

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE FC
  • Foro: TONDO
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CERD18.8SS-FC
Kit punzone e matrice progettato per la lavorazione di acciaio inossidabile, ideale per la creazione di fori di forma tonda con diametro PG11. Questo strumento combina precisione e robustezza, offrendo un azionamento idraulico efficiente per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Perfetto per applicazioni elettriche che richiedono fori precisi e puliti su materiali resistenti come l'acciaio inossidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDORD18.8SS-FC CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

18,8 mm PG11

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo Ø18,8 mm utensile manuale