Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD60SS
Cod. Produttore
RD60SS
Cod. EAN
8016692634753

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT punzone+matrice
  • Foro: tondo
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: perforatore/punzone
  • Serie: CERD60SS
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi con diametro PG48 su materiali in acciaio inossidabile. Questo kit è caratterizzato da un tipo di azionamento idraulico, garantendo precisione e facilità d’uso nelle operazioni di foratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono la lavorazione di acciai resistenti, offre robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD60SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

60 mm PG48

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo 60 mm utensile manuale