Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD54.2SS
Cod. Produttore
RD54.2SS
Cod. EAN
8016692634722

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT punzone+matrice
  • Foro: tondo
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: perforatore/punzone
  • Serie: CERD54.2SS
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi di diametro PG42 su acciaio inossidabile. Questo set è caratterizzato da un azionamento idraulico che garantisce precisione e facilità nell'operazione di foratura, ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità e resistenza del materiale lavorato. La combinazione di punzone e matrice assicura un taglio netto e affidabile, rendendo il prodotto adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD54.2SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

54,2 mm PG42

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo Ø54,2 mm utensile manuale