Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD18.8SS
Cod. Produttore
RD18.8SS
Cod. EAN
8016692633480

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Foro: tondo
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: perforatore/punzone
  • Serie: CERD18.8SS
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi con diametro PG11 su materiali in acciaio inossidabile. Questo kit è caratterizzato da un azionamento idraulico che garantisce precisione e affidabilità durante la lavorazione, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. La combinazione di punzone e matrice assicura fori puliti e precisi, facilitando l’installazione di componenti elettrici in modo efficiente e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD18.8SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

18,8 mm PG11

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo Ø18,8 mm utensile manuale