Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD76SS
Cod. Produttore
RD76SS
Cod. EAN
8016692634906

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Foro: tondo
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: perforatore/punzone
  • Serie: CERD76SS
Kit punzone e matrice progettato specificamente per la realizzazione di fori di forma tonda su acciaio inossidabile. Questo set è caratterizzato da un azionamento idraulico che garantisce precisione e facilità d’uso, ideale per lavorazioni che richiedono affidabilità e resistenza. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale assicura prestazioni ottimali nel taglio e nella formatura di metalli, rendendolo uno strumento indispensabile per applicazioni industriali e professionali nel campo dell’elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD76SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

76 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo Ø76 mm utensile manuale