Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD47.2SS
Cod. Produttore
RD47.2SS
Cod. EAN
8016692634647

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Applicazione: Foro tondo
  • Classe ETIM: EC000156
  • Serie: CERD47.2SS
  • Produttore: Cembre SPA
  • Utilizzo: Perforatore/punzone
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi di diametro PG36 su acciaio inossidabile. Questo set è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, grazie al materiale di alta qualità e alla forma specifica del foro. È adatto per l'uso con azionamento idraulico, garantendo una lavorazione efficiente e affidabile senza necessità di azionamento meccanico. La combinazione di punzone e matrice assicura una foratura pulita e precisa, rendendo questo kit uno strumento essenziale per lavori di installazione elettrica su materiali resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD47.2SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

47,2 mm PG36

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo Ø 47,2 mm per punzonatura manuale