Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD44.5SS
Cod. Produttore
RD44.5SS
Cod. EAN
8016692634685

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Tipo foro: TONDO
  • Serie: CERD44.5SS
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: PERFORATORE/PUNZONE
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi su acciaio inossidabile. Questo set è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, grazie al materiale di alta qualità e alla forma specifica del foro. Il kit è compatibile con azionamento idraulico, garantendo un utilizzo efficiente e affidabile in ambito elettrico e industriale. La robustezza e la durata degli utensili lo rendono una soluzione professionale per lavorazioni di metalli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD44.5SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

44,5 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Punzone matrice foro tondo Ø44,5 mm kit utensile manuale punzonatura