Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD43.2SS
Cod. Produttore
RD43.2SS
Cod. EAN
8016692634661

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Foro: TONDO
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CERD43.2SS
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi su acciaio inossidabile. Questo set è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata, grazie alla qualità dei materiali utilizzati e alla compatibilità con azionamento idraulico. La sua struttura robusta garantisce un funzionamento affidabile e una lavorazione efficace, rendendolo uno strumento essenziale per operazioni di foratura su materiali resistenti come l’acciaio inossidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD43.2SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

43,2 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo 43,2 mm utensile manuale