Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD37.2SS
Cod. Produttore
RD37.2SS
Cod. EAN
8016692633329

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Foro: tondo
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CERD37.2SS
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi di diametro PG29 su acciaio inossidabile. Questo set è ideale per applicazioni di lavorazione con azionamento idraulico, garantendo precisione e durata grazie ai materiali di alta qualità impiegati. La combinazione di punzone e matrice assicura un taglio netto e affidabile, rendendo il prodotto adatto a utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD37.2SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

37,2 mm PG29

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Punzone matrice foro tondo 37,2 mm kit utensile manuale