Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD34SS
Cod. Produttore
RD34SS
Cod. EAN
8016692815954

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Tipo foro: TONDO
  • Classe Etim: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CERD34SS
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi su acciaio inossidabile. Questo set è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, garantendo un taglio netto e affidabile. Il materiale di alta qualità assicura durata e prestazioni elevate, rendendo il prodotto adatto a utilizzi professionali nel settore elettrico. L’azionamento idraulico integrato facilita l’operazione, migliorando l’efficienza e riducendo lo sforzo durante la lavorazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD34SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

34,6 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo Ø34 mm utensile manuale