Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD30.5SS
Cod. Produttore
RD30.5SS
Cod. EAN
8016692632407

Informazioni di prodotto

  • Foro tondo: 30.5 mm
  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Applicazione: Perforatore
  • Classe ETIM: EC000156
  • Serie: CEMBRE SPA
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Uso: Foratura precisa
  • Compatibilità: Strumenti CEMBRE
Kit punzone e matrice progettato per la lavorazione di acciaio inossidabile, ideale per la realizzazione di fori di forma tonda. Il sistema utilizza un azionamento idraulico per garantire precisione e facilità d’uso durante le operazioni di foratura. Questo kit è adatto a chi necessita di strumenti affidabili e resistenti per lavori su materiali metallici di alta qualità, assicurando risultati professionali e duraturi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD30.5SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

30,5 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo 30,5 mm utensile manuale