Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD28.5SS
Cod. Produttore
RD28.5SS
Cod. EAN
8016692633442

Informazioni di prodotto

  • Serie: CERD28.5SS
  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Foro: 28.5 mm tondo
  • Classe Etim: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Uso: Foratura precisa
  • Compatibilità: Strumenti Cembre
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi di diametro PG21 su materiali in acciaio inossidabile. Questo strumento è caratterizzato da un azionamento idraulico che garantisce precisione e facilità d'uso nelle operazioni di foratura. Ideale per applicazioni che richiedono lavorazioni affidabili e resistenti su acciaio inossidabile, offre una combinazione di robustezza e funzionalità ottimale per il settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD28.5SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

28,5 mm PG21

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo Ø28,5 mm utensile manuale