Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD27SS
Cod. Produttore
RD27SS
Cod. EAN
8016692634845

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Tipo foro: TONDO
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: PERFORATORE/PUNZONE
  • Serie: CERD27SS
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi su materiali in acciaio inossidabile. Questo set è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, grazie all'utilizzo di componenti di alta qualità specifici per lavorazioni su acciaio inox. L'azionamento idraulico garantisce una forza costante e un funzionamento efficiente, rendendo il kit adatto a operazioni industriali e professionali nel settore dell'impiantistica elettrica e della lavorazione dei metalli. La combinazione di punzone e matrice assicura fori puliti e precisi, ottimizzando i processi di installazione e assemblaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD27SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

27 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo Ø27 mm utensile manuale