Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD15.5SS-FC
Cod. Produttore
RD15.5SS-FC
Cod. EAN
8016692645704

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE FC
  • Foro: TONDO
  • Serie: CERD15.5SS-FC
  • Classe Etim: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
Kit punzone e matrice per foro tondo PG9 realizzato in acciaio inossidabile, progettato per garantire precisione e durata nell'applicazione su materiali resistenti. Questo kit si distingue per l'azionamento idraulico che assicura una lavorazione efficiente e affidabile, ideale per l'utilizzo in ambito elettrico professionale. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale rende questo prodotto una soluzione robusta e performante per la creazione di fori precisi su acciaio inossidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDORD15.5SS-FC CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

15,5 mm PG9

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo Ø15,5 mm utensile manuale