Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD48.5SS
Cod. Produttore
RD48.5SS
Cod. EAN
8016692815930

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Foro: TONDO 48.5SS
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CERD48.5SS
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi su acciaio inossidabile. Questo set è caratterizzato da un azionamento idraulico, garantendo precisione e affidabilità nelle operazioni di foratura. Ideale per lavorazioni su materiali resistenti, offre una soluzione efficiente per applicazioni industriali che richiedono fori di qualità superiore. La combinazione di componenti robusti assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD48.5SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

48,5 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo Ø48,5 mm utensile manuale