Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD20.5SS
Cod. Produttore
RD20.5SS
Cod. EAN
8016692633541

Informazioni di prodotto

  • Foro tondo: 20.5 mm
  • Tipo prodotto: Kit punzone+matrice
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CERD20.5SS
  • Materiale: Acciaio
  • Uso: Foratura precisa
  • Compatibilità: Macchine Cembre
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi con diametro ISO 20 su acciaio inossidabile. Questo set è ideale per lavorazioni precise su materiali resistenti, garantendo durata e affidabilità grazie alla qualità dei componenti. L'azionamento idraulico assicura facilità d'uso e efficienza nelle operazioni di foratura, mentre la presenza di fori distanziatori contribuisce a una migliore stabilità durante l'impiego. Un accessorio essenziale per applicazioni elettriche che richiedono forature accurate e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD20.5SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

20,5 mm ISO 20

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

fori distanziatori

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo Ø20,5 mm utensile manuale