Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX40171
Cod. Produttore
40171
Cod. EAN
8007352744974

Informazioni di prodotto

Kit pulsante monof. per targa 40170
Descrizione del produttore: Kit pulsante monofamiliare per targa Roxie 40170 con cartellino portanomi

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

86 mm

altezza

59,8 mm

profondità

6,4 mm

materiale

Plastica

Produttore

KIT PULSANTE MONOF. PER TARGA 40170