Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPKEK0004
Cod. Produttore
PKEK0004
Cod. EAN
8015646792723

Informazioni di prodotto

EXTENSION KIT D=300MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit prolunga professionale P 300, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per estendere facilmente l’impianto elettrico, mantenendo elevate prestazioni e sicurezza. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: extension kit d=300mm

larghezza

140 mm

Tipologia

Altro

altezza

26 mm

profondità

11,5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit prolunga elettrica professionale 300 mm per estensione impianti sicura e resistente

€ 62,75 x 1 pz.
(pz.)