Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80BMKIT3
Cod. Produttore
F80BMKIT3
Cod. EAN
8005543667477

Informazioni di prodotto

Kit di prolunga per bobine Rogowski - lunghezza 3 metri

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di estensione progettato per sensori Rogowski apribili, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e flessibile. Il cavo presenta una struttura con 6 fili ritorti e 7 elementi, garantendo una trasmissione del segnale precisa e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una superficie conduttiva ottimale per prestazioni elevate e durata nel tempo. Questo kit consente di estendere facilmente la connessione dei sensori Rogowski, facilitando l’installazione e la manutenzione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Kit di prolunga per bobine Rogowski - lunghezza 3 metri

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,422 mm

schermatura tramite elemento ritorto

Intrecciato

schermatura su ritorcitura

Intrecciato

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di elementi del trefolo

7

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

6

senza alogeni secondo IEC 60754-2

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

5 mm

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

EMS BTDIN

Produttore

Kit estensione 3 metri per sensori Rogowski apribili, cavo 6 fili ritorti, applicazioni elettriche