Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454497
Cod. Produttore
5454497
Cod. EAN
3760054544970

Informazioni di prodotto

  • Serie: KITYPRO
  • Tensione: USB/radio
  • Interfaccia: USB/radio YOKEY
  • Display: Tablet Android 10"
  • Funzione: Programmazione impianti radio
  • App: YokisPRO installatore
  • Configurazioni: Moduli attuatori e trasmettitori
  • Supporto: Yokis Cloud per progetti
Kit di programmazione professionale per la configurazione e validazione degli impianti radio Yokis. Tramite l'app installatore YokisPRO, è possibile realizzare con maggiore semplicità e accuratezza le seguenti oppertività: acquisire e configurare i moduli attuatori radio installati, creare e ottimizzare del Bus Radio, sia in modalità manuale che automatica, programmare i trasmettitori radio, configurare raggruppamenti, centralizzazioni e scenari, verificare l’impianto e il funzionamento dei singoli dispositivi, condividere con i propri collaboratori i progetti su Yokis Cloud.Il Kit composto da: - n. 1 cod. 5454491 - Interfaccia USB/radio YOKEY sistema Radio Power, per la programmazione dei dispositivi via tablet tramite app YokisPRO - n. 1 tablet Android 10" Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di programmazione professionale per la configurazione e validazione degli impianti radio Yokis. Tramite l'app installatore YokisPRO, è possibile realizzare con maggiore semplicità e accuratezza le seguenti oppertività: acquisire e configurare i moduli attuatori radio installati, creare e ottimizzare del Bus Radio, sia in modalità manuale che automatica, programmare i trasmettitori radio, configurare raggruppamenti, centralizzazioni e scenari, verificare l’impianto e il funzionamento dei singoli dispositivi, condividere con i propri collaboratori i progetti su Yokis Cloud.Il Kit composto da: - n. 1 cod. 5454491 - Interfaccia USB/radio YOKEY sistema Radio Power, per la programmazione dei dispositivi via tablet tramite app YokisPRO - n. 1 tablet Android 10"

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

radio bidirezionale

sistema bus radio

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

USB

Produttore

Kit programmazione professionale impianti radio Yokis con tablet Android