Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS790D
Cod. Produttore
S790D
Cod. EAN
8005543504543

Informazioni di prodotto

kit - portalampada E27 parete/soffitto PIR. Colore: bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il portalampada automatico BTICINO modello BTIS790D è un dispositivo di fissaggio a parete o soffitto, realizzato in plastica di colore bianco, compatibile con lampadine a attacco E27. Progettato per un utilizzo efficiente dell'illuminazione, integra un sensore di movimento che accende e spegne la luce automaticamente al passaggio, garantendo un risparmio energetico fino al 40%. Supporta lampade a incandescenza fino a 75W, fluorescenti fino a 22W e LED fino a 12W. Il sensore è regolabile per adattarsi alle condizioni di luminosità ambientale e al tempo di accensione desiderato, con un angolo di rilevamento di 150 gradi e un’area di attivazione che varia in base al montaggio a parete o soffitto. È indicato per ambienti come corridoi, cantine, bagni e garage, dove è necessario un controllo automatico e intelligente dell’illuminazione, evitando sprechi e migliorando la praticità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit - portalampada E27 parete/soffitto PIR. Colore: bianco

colore

Bianco

Tipologia

Portalampada da soffitto

portalampada

E27

Con porta starter

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Produttore

Kit portalampada E27 PIR bianco parete soffitto