› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit portafusibili multipolari 4 poli per interruttori Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066281R1
Cod. Produttore 1SDA066281R1
Cod. EAN 8015644692001

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Kit conversione 4 poli
  • Compatibilità: Plug-in XT3
  • Numero poli: 4 poli
  • Funzione: Conversione parte mobile
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di trasformazione che consente di convertire un interruttore base in una parte mobile per interruttore rimovibile delle serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit è progettato per circuiti plug-in, facilitando l’installazione e la manutenzione degli interruttori. La trasformazione garantisce una maggiore flessibilità e modularità nell’uso degli interruttori, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Il kit include componenti specifici per ciascuna serie, assicurando compatibilità e affidabilità nelle applicazioni industriali e professionali. La qualità dei materiali e la precisione del montaggio ne fanno un accessorio indispensabile per l’ottimizzazione dei sistemi di protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE XT3

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit portafusibili multipolari 4 poli per interruttori Tmax XT3