› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit portafusibili multipolare 4 poli per interruttori Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066277R1
Cod. Produttore 1SDA066277R1
Cod. EAN 8015644691981

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT P MP XT1 4P
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Kit conversione 4 poli
  • Compatibilità: Plug-in moving part
  • Numero poli: 4 poli
  • Applicazione: Per interruttori Tmax XT
  • Materiali: Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Accessori per Tmax XT

Descrizione del prodotto

Trasformazione dell’interruttore base in una parte mobile per interruttore rimovibile delle serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit consente di convertire un interruttore fisso in un interruttore plug-in, migliorando la flessibilità e la facilità di manutenzione degli impianti elettrici. Il prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile, con componenti che facilitano l’installazione e l’adattamento ai diversi modelli di interruttori Tmax XT. La configurazione a 4 poli assicura una gestione efficace del circuito elettrico, rendendo il kit ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE XT1

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit portafusibili multipolare 4 poli per interruttori Tmax XT1