› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit portafusibili multipolare 3 poli per interruttori Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066276R1
Cod. Produttore 1SDA066276R1
Cod. EAN 8015644001865

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT P MP XT1 3P
  • Tipo: Conversione per parte mobile 3P
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Plug-in tre poli XT1
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax XT
  • Funzione: Conversione parte mobile
  • Certificazioni: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione per interruttori SACE Tmax XT, specificamente progettato per convertire un interruttore base in una parte mobile per interruttore rimovibile plug-in nelle versioni XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit consente una facile trasformazione garantendo la massima affidabilità e sicurezza nel passaggio da fisso a mobile. È ideale per applicazioni che richiedono la flessibilità di un interruttore rimovibile, mantenendo le prestazioni elevate tipiche della serie Tmax XT. Il kit include componenti di alta qualità per assicurare un montaggio semplice e una lunga durata nel tempo, supportando diverse configurazioni con terminali estesi o standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN THREE-POLE XT1

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit portafusibili multipolare 3 poli per interruttori Tmax XT1