› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit portafusibili 4 poli XT4 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066283R1
Cod. Produttore 1SDA066283R1
Cod. EAN 8015644692018

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT P MP XT4 4P
  • Tipo: Conversion for Moving Part
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Plug-in per XT4
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Utilizzo: Kit di conversione
  • Applicazione: Parti mobili

Descrizione del prodotto

Il kit di trasformazione per interruttori SACE Tmax XT consente la conversione di un interruttore base in una parte mobile per interruttori rimovibili plug-in delle serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo accessorio è progettato per garantire una rapida e sicura trasformazione, migliorando la versatilità e la facilità di installazione degli interruttori. Il kit include componenti specifici per ogni modello XT, come mostrato nelle illustrazioni tecniche, che permettono il montaggio preciso e affidabile. La struttura è robusta e adatta per applicazioni elettriche professionali, assicurando un collegamento stabile e sicuro grazie anche alle viti di fissaggio con coppie di serraggio indicate. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi necessita di aggiornare o modificare il sistema di protezione elettrica con interruttori rimovibili plug-in, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE XT4

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit portafusibili 4 poli XT4 per interruttori modulari