› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit porta fusibili multipolare 3 poli per interruttori XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066280R1
Cod. Produttore 1SDA066280R1
Cod. EAN 8015644001902

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT P MP XT3 3P
  • Tipo: Conversione per parti mobili
  • Numero poli: 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Plug-in XT3
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Kit di conversione
  • Utilizzo: Parti mobili per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione per interruttori della serie SACE Tmax XT, specificamente progettato per convertire un interruttore base in una parte mobile per interruttori rimovibili plug-in modello XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit consente una facile modifica da fisso a plug-in, garantendo versatilità e adattabilità nelle applicazioni elettriche. Il prodotto è compatibile con diverse configurazioni della serie Tmax XT e facilita l'installazione e la manutenzione degli interruttori, migliorando la funzionalità e la sicurezza dell'impianto elettrico. La struttura modulare e i componenti di alta qualità assicurano affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN THREE-POLE XT3

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit porta fusibili multipolare 3 poli per interruttori XT3