Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287473
Cod. Produttore
287473
Cod. EAN
8016978101870

Informazioni di prodotto

Il KIT60SC offre una soluzione completa e performante per l’installazione di antenne satellitari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al KIT incluso
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Componenti integrati per un’installazione rapida e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricezione satellitare ottimale con parabola PO60SC
  • Efficienza energetica migliorata con LNB UX-S LTE
  • Affidabilità e qualità del segnale garantita
il KIT contiene:- 1 parabola PO60SC con incluso KIT di montaggio - 1 LNB UX-S LTE (cod. 287337)

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

60 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

Produttore

KIT PO60SC + UX-S LTE