Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEA2118
Cod. Produttore
EA2118
Cod. EAN
8015646766656

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 400 mm H 1400 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit Standard Plates Back To Back

materiale

zinco

profondità

150 mm

altezza

20 mm

tipo di accessori

parti/set di fissaggio

larghezza

150 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

Kit piastre standard back to back per montaggio quadri elettrici industriali robusto e modulare