Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMATM96002
Cod. Produttore
ATM96002
Cod. EAN
8032826044137

Informazioni di prodotto

  • Serie: TEMA
  • Tensione ingresso: 80-690V
  • Corrente ingresso: 1A o 5A
  • Uscite analogiche: 4 programmabili
  • Valori nominali uscite: 0-20mA / 4-20mA
  • Tempo risposta: ≤ 300ms
  • Alimentazione ausiliaria: 80-265Vca / 110-300Vcc
  • Dimensioni: 96x96x101,3 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tema Pr4 - kit di programmazione composto da: Interfaccia RS232 + Convertitore RS232/USB + Software IDM - IME è una linea di prodotto BTicino -

lingua

Multilingue

Serie

TEMA

Produttore

KIT PER PROGRAMMAZIONE TEMA PR4