Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
altezza
300 mm
corrente d’esercizio nominale
800 A
profondità
275 mm
larghezza
800 mm
numero di interruttori
1
con morsetti di distribuzione
numero di poli
4
con copertura
adatto per disgiuntore
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: PL575708 Cod. Produttore: 575708 Cod. EAN: 8014950027026
Cod. Rexel: PL540000 Cod. Produttore: 540000 Cod. EAN: 8014950503230
Cod. Rexel: PL538280 Cod. Produttore: 538280 Cod. EAN: 8014950503032
Cod. Rexel: PL538180 Cod. Produttore: 538180 Cod. EAN: 8014950502943
Cod. Rexel: PL501580 Cod. Produttore: 501580 Cod. EAN: 8014950024230
Cod. Rexel: PL535640 Cod. Produttore: 535640 Cod. EAN: 8014950508204
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te