Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE019933
Cod. Produttore
019933
Cod. EAN
3245060199333

Informazioni di prodotto

  • Serie: Taglia 3
  • Tensione nominale: 690 VAC / 440 VDC
  • Materiale: Poliammide (Taglia 00 a 3)
  • Materiale: Bachelite (Taglia 4)
  • Montaggio: Rail DIN o viti (Taglia 00 a 3)
  • Corrente nominale: fino a 630 A (Taglia 3)
  • Potenza dissipabile: 60 W (Taglia 3)
  • Grado di protezione: grado di inquinamento 3
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Separatori isolanti basi per fusibili a coltello Taglia 3

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parete divisoria

dimensione

HPC3