›

KIT OT 630/800 VERTICALE LARGHEZZA 800MM PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKOV6380
Cod. Produttore PKOV6380
Cod. EAN 8015646786173

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT OT 630/800 VERTICALE L 800MM
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Larghezza: 800 mm
  • Corrente nominale: 630/800 A
  • Installazione: Verticale
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo esente
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ot kit 630/800 vert. w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT OT 630/800 VERTICALE LARGHEZZA 800MM PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI