› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

KIT OT 630/800 Orizzontale Larghezza 800mm per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKOH6380
Cod. Produttore PKOH6380
Cod. EAN 8015646786234

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT OT 630/800 orizzontale
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Corrente nominale: 630/800 A
  • Montaggio: Orizzontale
  • Compatibilità: Quadri modulari
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Materiali: Acciaio con piombo <0,35%

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ot kit 630/800 horiz. w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT OT 630/800 Orizzontale Larghezza 800mm per applicazioni industriali