› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

KIT OT 1000/1250/1600 Orizzontale Larghezza 600mm Installazione Ottica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPKOH1060
Cod. Produttore PKOH1060
Cod. EAN 8015646786210

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT OT 1000/1250/1600 ORIZ. L 600MM
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: 1000/1250/1600 A
  • Tipo: Kit orizzontale
  • Conformità RoHS: Sì, Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio zincato con piombo
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ot kit 1000/1250/1600 horiz. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT OT 1000/1250/1600 Orizzontale Larghezza 600mm Installazione Ottica