› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit MP T5 400 W 4 poli per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054846R1
Cod. Produttore 1SDA054846R1
Cod. EAN 8015644559717

Informazioni principali

  • Tipo: Kit conversione mobile
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 400 A
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Funzione: Ritiro parte mobile
  • Conformità RoHS: Si
  • Applicazione: Interruttori modulati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit MP T5 400 W 4 poli, accessorio specifico per interruttori automatici modulari, progettato per garantire un'affidabile protezione e funzionamento ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit include componenti in lega di rame e acciaio, assicurando resistenza meccanica e durabilità nel tempo. È compatibile con i circuit breaker della serie Tmax T5, offrendo facilità di installazione e integrazione. Questo kit rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, mantenendo conformità alle normative RoHS. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE FOUR-POLE T5 400

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit MP T5 400 W 4 poli per distribuzione elettrica