› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit MP T5 400 W 3 poli per interruttori Tmax T installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054845R1
Cod. Produttore 1SDA054845R1
Cod. EAN 8015644559700

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MP T5 400 W 3P
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Conversione parte mobile
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttori estraibili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

KIT MP T5 400 W 3P è un accessorio specificamente progettato per i circuit breaker della serie Tmax T. Questo kit comprende componenti metallici e terminali di connessione realizzati in leghe di rame e alluminio, garantendo una robusta affidabilità elettrica e meccanica. È indicato per applicazioni trifase da 400 W e si integra perfettamente con i dispositivi di protezione elettrica Tmax T5. La sua costruzione assicura una connessione stabile e sicura, facilitando l'installazione e la manutenzione dei circuit breaker. Inoltre, il prodotto è conforme alle normative RoHS II, assicurando l'assenza di sostanze pericolose e rispettando gli standard ambientali più rigorosi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE THREE-POLE T5 400

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit MP T5 400 W 3 poli per interruttori Tmax T installazioni elettriche