› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit MP T5 400 P 3P accessori protezione elettrica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054843R1
Cod. Produttore 1SDA054843R1
Cod. EAN 8015644559687

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MP T5 400 P 3P
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Plug-in mobile
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Funzione: Conversione parte mobile
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione progettato per convertire un interruttore automatico fisso in una parte mobile rimovibile della versione plug-in T4-T5. Questo kit è compatibile con modelli T4-T5 400A e T5 630A, consentendo una maggiore flessibilità e facilità di manutenzione negli impianti elettrici. Include componenti metallici robusti e accessori di fissaggio con coppie di serraggio specifiche per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione. La trasformazione permette di ottenere un interruttore modulare con possibilità di rimozione rapida, migliorando l'efficienza operativa e la gestione degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN THREE-POLE T5 400

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax T

Kit MP T5 400 P 3P accessori protezione elettrica industriale