› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Kit morsetto capicorda anello S800-RT2125 2 terminali per modifica polo singolo rapido

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA120824
Cod. Produttore A120824
Cod. EAN 7612271208240

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit morsetto capicorda
  • Serie: S800-RT2125
  • Contenuto: 2 morsetti anello
  • Modifica: 1-polo facile e veloce
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Conforme RoHS
  • Utilizzo: Kit terminale elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The S800-RT2125 is a ring tongue terminal kit. Inisde of packaging are two terminals to change 1-pole. The modification can be done very easy and fast.

Caratteristiche tecniche

larghezza

27 mm

altezza

12 mm

profondità

45 mm

Serie

S800 RT2125

Kit morsetto capicorda anello S800-RT2125 2 terminali per modifica polo singolo rapido