› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit morsettiere multifase 6 pezzi 2.5-35mm² per interruttori Tmax XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066927R1
Cod. Produttore 1SDA066927R1
Cod. EAN 8015644008314

Informazioni principali

  • Connessione cavi Cu/Al da 2.5 a 35mm²
  • Terminali frontali 6 pezzi
  • Compatibile con serie XT2
  • Materiale terminali rame-alluminio
  • Utilizzo: multicavo
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Installazione frontale
  • Adatto per cavi multipli

Descrizione del prodotto

Kit morsetti multicavo anteriore per interruttori della serie SACE Tmax XT, modello 1SDA066927R1. Questo kit comprende 6 morsetti adatti per conduttori con sezioni da 2,5 a 35 mm², ideali per la distribuzione dell’alimentazione a diversi carichi sul lato carico dell’interruttore. I morsetti sono progettati per il collegamento di cavi ramificati e non sono utilizzabili per l’alimentazione con cavi in parallelo. Il montaggio è previsto sul lato carico dell’interruttore, ma l’uso sul lato alimentazione non è escluso, previa verifica con ABB SACE. I morsetti garantiscono un fissaggio sicuro con coppie di serraggio specifiche e sono compatibili con conduttori in rame e alluminio, sia flessibili che rigidi, rispettando le normative IEC. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS MULTICABLE FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 6x2.5...35mm2 6pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit morsettiere multifase 6 pezzi 2.5-35mm² per interruttori Tmax XT2