› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit morsettiere modulari CuAl 6x2.5-35mm² per interruttori Tmax XT4 4pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066934R1
Cod. Produttore 1SDA066934R1
Cod. EAN 8015644008383

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MC CUAL 6X2.5...35MM2 XT4 4PCS
  • Applicazione: Terminali frontali multicavo
  • Materiale cavi: Rame e Alluminio
  • Sezione cavo: 6x2.5...35 mm²
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibilità: Serie Tmax XT
  • Funzione: Collegamenti multipli
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit di morsetti anteriori multicavo per interruttori SACE Tmax XT, adatto per 4 poli. Progettato per collegare cavi con sezioni da 2,5 a 35 mm², consente di distribuire l'alimentazione a differenti carichi sul lato carico dell'interruttore. I morsetti non sono utilizzabili per l’alimentazione con cavi in parallelo ma possono essere impiegati anche sul lato alimentazione previo consulto con ABB SACE. La struttura robusta e i serraggi con coppia specifica garantiscono un collegamento sicuro e affidabile, ottimizzando la gestione dei circuiti elettrici in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS MULTICABLE FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 6x2.5...35mm2 4pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit morsettiere modulari CuAl 6x2.5-35mm² per interruttori Tmax XT4 4pz