› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit morsettiere modulari CuAl 6x2.5-35mm² per interruttori Tmax XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066925R1
Cod. Produttore 1SDA066925R1
Cod. EAN 8015644008291

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Connessione cavi: 6x2.5...35mm²
  • Tipo terminali: Front terminals multicable
  • Materiale cavi: Rame e Alluminio
  • Numero pezzi: 3 pezzi
  • Compatibilità: XT2
  • Protezione RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Kit accessori per Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit morsetti anteriori multicavo per interruttori SACE Tmax XT2, composto da 3 pezzi, progettato per collegare cavi di sezione da 2,5 a 35 mm². Questi morsetti consentono una distribuzione sicura e affidabile dell’alimentazione verso differenti carichi sul lato carico dell’interruttore. Non sono adatti per l’alimentazione con cavi in parallelo. Il kit è realizzato per garantire un fissaggio ottimale con coppie di serraggio da 6 a 8 Nm, assicurando un collegamento stabile per cavi in rame o alluminio, sia flessibili che rigidi. L’installazione deve essere effettuata su interruttori fissi della serie Tmax XT, con particolare attenzione alla corretta posizione e serraggio dei morsetti per garantire la massima sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS MULTICABLE FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 6x2.5...35mm2 3pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit morsettiere modulari CuAl 6x2.5-35mm² per interruttori Tmax XT2