› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit morsettiere compatte CuAl 6x2,5-35mm² per interruttori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066922R1
Cod. Produttore 1SDA066922R1
Cod. EAN 8015644008260

Informazioni principali

  • Tipo: Terminali frontali
  • Materiali: Rame-Alluminio
  • Sezione cavi: 6x2.5...35mm²
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT1
  • Montaggio: Frontale
  • Uso: Multicavo

Descrizione del prodotto

Kit di morsetti anteriori multicavo per interruttori SACE Tmax XT, specificamente progettato per i modelli XT1. Questo kit consente il collegamento di più cavi con sezioni comprese tra 2,5 e 35 mm², sia in rame che in alluminio, con una coppia di serraggio ottimale di 7 Nm. I morsetti sono utilizzabili principalmente sul lato carico dell’interruttore per distribuire l’alimentazione a differenti carichi, garantendo una connessione sicura e affidabile. L’installazione è prevista su interruttori fissi e il sistema è compatibile con configurazioni a 4 poli. La struttura è studiata per evitare l’uso di cavi in parallelo, assicurando così la massima sicurezza e performance elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS MULTICABLE FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 6x2.5...35mm2 4pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit morsettiere compatte CuAl 6x2,5-35mm² per interruttori