› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit morsetti rame-alluminio 4x240mm² per interruttori Tmax T7 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063112R1
Cod. Produttore 1SDA063112R1
Cod. EAN 8015644656553

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi 4x240mm²
  • Materiale: rame-alluminio CuAl
  • Compatibilità: Tmax T7-T7M-X1
  • Corrente nominale 1250 A
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità direttiva RoHS II
  • Utilizzo: kit accessori
  • Numero pezzi: 3

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi T7, T7M e X1 con sezione di 2x240 mm², progettato per l'installazione su interruttori Tmax. Questo kit consente un collegamento sicuro e affidabile con una capacità di corrente massima di 630 A. I terminali sono realizzati per garantire una connessione ottimale con coppia di serraggio di 43 Nm, assicurando stabilità elettrica e meccanica. Il kit include componenti specifici per adattarsi ai modelli T7, T7M e X1, con dimensioni di cavo comprese tra 185 mm² e 240 mm². La soluzione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità nei collegamenti e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 4x240mm2 3pcs T7-T7M-X1 1250

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit morsetti rame-alluminio 4x240mm² per interruttori Tmax T7 industriale