› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit morsetti rame 6 pezzi per interruttori Tmax T3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051480R1
Cod. Produttore 1SDA051480R1
Cod. EAN 8015644519001

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU T3 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Rame (copper)
  • Numero pezzi: 6
  • Tipo: Front terminals
  • Compatibilità: Tmax T3
  • Installazione: Viti sigillabili
  • Conformità: RoHS compliant

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori in rame per interruttori modulari di tipo Tmax T3, composto da 6 pezzi. Progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure, questo kit è ideale per applicazioni di bassa tensione in impianti elettrici industriali e civili. I componenti in rame assicurano un'elevata conducibilità e resistenza alla corrosione, migliorando la durata e le prestazioni del sistema. Il kit facilita l'installazione e la manutenzione degli interruttori, offrendo una soluzione completa e funzionale per il collegamento dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 6pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit morsetti rame 6 pezzi per interruttori Tmax T3